ETI - MERB-M aljzat miniatür elektromágneses relékhez SX152900 - 002473036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 16 mm
Mélység - 61 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013842
Sonepar cikkszám
SX152900
Gyártói cikkszám
002473036
Gyártói típuskód
MERB-M
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
16 mm
Mélység:
61 mm
Magasság:
81 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
MERB-M aljzat miniatür elektromágneses relékhez