ETI - MERB-T aljzat miniatür elektromágneses relékhez SX152901 - 002473035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 16 mm
Mélység - 61 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013835
Sonepar cikkszám
SX152901
Gyártói cikkszám
002473035
Gyártói típuskód
MERB-T
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
16 mm
Mélység:
61 mm
Magasság:
80 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
MERB-T aljzat miniatür elektromágneses relékhez