Nem visszaküldhetőÚj

ETI - MLBS 63 4P CO 12VDC motoros váltókapcsoló SX153000 - 004661650

ETI
MásolásMásolás
ETI - MLBS 63 4P CO 12VDC motoros váltókapcsoló SX153000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895720164

Sonepar cikkszám

SX153000

Gyártói cikkszám

004661650

Gyártói típuskód

MLBS 63 4P CO 12VDC

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Igen

MLBS 63 4P CO 12VDC motoros váltókapcsoló