ETI - MOD. EM T12 PV 750/5 túlfeszültség korlátozó modul SX153054 - 002440585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895853053
Sonepar cikkszám
SX153054
Gyártói cikkszám
002440585
Gyártói típuskód
MOD. EM T12 PV 750/5
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
750 V
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
1 TE
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20