ETI - MOD.ETITEC C T2 255/20 G túlfeszültség korlátozó modul SX153055 - 002440416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - alapelemre
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895773146
Sonepar cikkszám
SX153055
Gyártói cikkszám
002440416
Gyártói típuskód
MOD. ETITEC C T2 255/20 G
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20