ETI - MOD. M T2 PV 125/20 túlfeszültség korlátozó modul SX153062 - 002440734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - alapelemre
Hálózati forma TN-C-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895966258
Sonepar cikkszám
SX153062
Gyártói cikkszám
002440734
Gyártói típuskód
MOD. M T2 PV 125/20
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
50 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
125 V
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
11 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20