ETI - Modul M T12 PV 550/12,5 túlfeszültség korlátozó modul SX153058 - 002440519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895839491
Sonepar cikkszám
SX153058
Gyártói cikkszám
002440519
Gyártói típuskód
MOD. M T12 PV 550/12,5 M
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
550 V
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
1 TE
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20