Nem visszaküldhetőÚj

ETI - MPEE55G-E szigetelt doboz, piros-sárga karral (IP55) SX153095 - 004648034

ETI
MásolásMásolás
ETI - MPEE55G-E szigetelt doboz, piros-sárga karral (IP55) SX153095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP55

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355188484

Sonepar cikkszám

SX153095

Gyártói cikkszám

004648034

Gyártói típuskód

MPEE55G-E

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP55

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

MPEE55G-E szigetelt doboz, piros-sárga karral (IP55)