Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - MR-41 230V impulzus relé SX153100 - 002470094

ETI
MásolásMásolás
ETI - MR-41 230V impulzus relé SX153100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges áram - 16 A

  • Védettség (IP) - IP40

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895472810

Sonepar cikkszám

SX153100

Gyártói cikkszám

002470094

Gyártói típuskód

MR-41 230V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges áram:

16 A

Védettség (IP):

IP40

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

MR-41 230V impulzus relé