ETI - MR-41 impulzusrelé SX153101 - 002470007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - elektronikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 12-240 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594030338278
Sonepar cikkszám
SX153101
Gyártói cikkszám
002470007
Gyártói típuskód
MR-41 UNI
Funkció:
elektronikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
12-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Kézi irányítás:
Nem
Vezérlőfeszültség:
12-12 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
65 mm
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
240-240 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
MR-41 impulzusrelé