Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - MR-42 230V impulzus relé SX153102 - 002470095

ETI
MásolásMásolás
ETI - MR-42 230V impulzus relé SX153102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges áram - 32 A

  • Védettség (IP) - IP40

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895472834

Sonepar cikkszám

SX153102

Gyártói cikkszám

002470095

Gyártói típuskód

MR-42 230V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges áram:

32 A

Védettség (IP):

IP40

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

MR-42 230V impulzus relé