ETI - MS25-16 motorvédő megszakító 004600110 SY005519 - 004600110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 230-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005519
Gyártói cikkszám
004600110
Gyártói típuskód
MS25-16
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-16 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
230-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
83 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
4 kA
Magasság:
80 mm