Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - MS25-4 motorvédő megszakító 004600080 SY005520 - 004600080

ETI
MásolásMásolás
ETI - MS25-4 motorvédő megszakító 004600080 SY005520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 230-440 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005520

Gyártói cikkszám

004600080

Gyártói típuskód

MS25-4

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.5-4 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

230-440 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

4 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

83 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.8 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

80 mm

MS25-4 motorvédő megszakító 004600080