ETI - NA2S 160-250AF DC 24VV nullfeszültség kioldó SX153192 - 004671958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895620587
Sonepar cikkszám
SX153192
Gyártói cikkszám
004671958
Gyártói típuskód
NA2S 160-250AF DC 24V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Késleltetett:
Nem
NA2S 160-250AF DC 24VV nullfeszültség kioldó