Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NBS-DA 100-630AF AC220/230V munkaáramú kioldó SX153195 - 004673215

MásolásMásolás
ETI - NBS-DA 100-630AF AC220/230V munkaáramú kioldó SX153195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895942429

Sonepar cikkszám

SX153195

Gyártói cikkszám

004673215

Gyártói típuskód

NBS-DA 100-630AF AC220/230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

NBS-DA 100-630AF AC220/230V munkaáramú kioldó