Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NBS-DA 100-630AF AC380/400V munkaáramú kioldó SX153196 - 004673216

MásolásMásolás
ETI - NBS-DA 100-630AF AC380/400V munkaáramú kioldó SX153196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895942443

Sonepar cikkszám

SX153196

Gyártói cikkszám

004673216

Gyártói típuskód

NBS-DA 100-630AF AC380/400V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

NBS-DA 100-630AF AC380/400V munkaáramú kioldó