Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NBS-DOS 100-250AF 4P kocsizhatóvá alakító készlet SX153199 - 004673277

ETI
MásolásMásolás
ETI - NBS-DOS 100-250AF 4P kocsizhatóvá alakító készlet SX153199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 250 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX153199

Gyártói cikkszám

004673277

Gyártói típuskód

NBS-DOS 100-250AF 4P

Névleges áram In:

250 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

NBS-DOS 100-250AF 4P kocsizhatóvá alakító készlet