Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NBS-MO 1600AF AC220/230V 3P motoros hajtás SX153314 - 004673233

ETI
MásolásMásolás
ETI - NBS-MO 1600AF AC220/230V 3P motoros hajtás SX153314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895942658

Sonepar cikkszám

SX153314

Gyártói cikkszám

004673233

Gyártói típuskód

NBS-MO 1600AF AC220/230V 3P

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

NBS-MO 1600AF AC220/230V 3P motoros hajtás