Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NBS-MO 400-630AF AC220/230V 3P motoros hajtás SX153315 - 004673232

ETI
MásolásMásolás
ETI - NBS-MO 400-630AF AC220/230V 3P motoros hajtás SX153315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895942641

Sonepar cikkszám

SX153315

Gyártói cikkszám

004673232

Gyártói típuskód

NBS-MO 400-630AF AC220/230V 3P

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

NBS-MO 400-630AF AC220/230V 3P motoros hajtás