Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NBS-NA 100-630AF AC220/230V nullfeszültség kioldó SX153316 - 004673221

ETI
MásolásMásolás
ETI - NBS-NA 100-630AF AC220/230V nullfeszültség kioldó SX153316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895942504

Sonepar cikkszám

SX153316

Gyártói cikkszám

004673221

Gyártói típuskód

NBS-NA 100-630AF AC220/230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

NBS-NA 100-630AF AC220/230V nullfeszültség kioldó