ETI - NBS-NA 1600AF AC220/230V nullfeszültség kioldó SX153318 - 004673223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895942542
Sonepar cikkszám
SX153318
Gyártói cikkszám
004673223
Gyártói típuskód
NBS-NA 1600AF AC220/230V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
NBS-NA 1600AF AC220/230V nullfeszültség kioldó