ETI - NBS-NA 1600AF AC380/400V nullfeszültség kioldó SX153319 - 004673224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895942566
Sonepar cikkszám
SX153319
Gyártói cikkszám
004673224
Gyártói típuskód
NBS-NA 1600AF AC380/400V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
NBS-NA 1600AF AC380/400V nullfeszültség kioldó