ETI - NBS-PLIN 100-250AF 3P dogaszolhatóvá alakító készlet SX147920 - 004673271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 250 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX147920
Gyártói cikkszám
004673271
Gyártói típuskód
004673271
Névleges áram In:
250 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
NBS-PLIN 100-250AF 3P dogaszolhatóvá alakító készlet