ETI - NBS-PLIN 100-250AF 4P dogaszolhatóvá alakító készlet SX153320 - 004673273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 250 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895942887
Sonepar cikkszám
SX153320
Gyártói cikkszám
004673273
Gyártói típuskód
NBS-PLIN 100-250AF 4P
Névleges áram In:
250 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
NBS-PLIN 100-250AF 4P dogaszolhatóvá alakító készlet