ETI - NBS-PLIN 400-630AF 4P dogaszolhatóvá alakító készlet SX153322 - 004673274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 630 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895942900
Sonepar cikkszám
SX153322
Gyártói cikkszám
004673274
Gyártói típuskód
NBS-PLIN 400-630AF 4P
Névleges áram In:
630 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
NBS-PLIN 400-630AF 4P dogaszolhatóvá alakító készlet