Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - NH 00 125A 440V/DC bizt betét SN126309 - 004110213

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH  00  125A 440V/DC bizt betét SN126309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126309

Gyártói cikkszám

004110213

Gyártói típuskód

NH00 125A/440V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

15.3 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

50 kA

NH 00 125A 440V/DC bizt betét