Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - NH 00 160A 80V DC bizt betét GT76220 - 004110101

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH  00  160A  80V  DC bizt betét GT76220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76220

Gyártói cikkszám

004110101

Gyártói típuskód

NH00/K 160A/80V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

80 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9.8 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 160A 80V DC bizt betét