Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ETI - NH 00 400A 80V/DC bizt betét GT70135 - 004110103

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH  00  400A 80V/DC bizt betét GT70135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 400 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70135

Gyártói cikkszám

004110103

Gyártói típuskód

NH00/K 400A/80V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

400 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

80 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

20 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 400A 80V/DC bizt betét