Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH 1XL 50A DC 1500V gBAT biztosító SX153970 - 004110650

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH 1XL 50A DC 1500V gBAT biztosító SX153970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 1XL

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895842330

Sonepar cikkszám

SX153970

Gyártói cikkszám

004110650

Gyártói típuskód

NH1XL gBat 50A/1500V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

1XL

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1500 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

14 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

100 kA

NH 1XL 50A DC 1500V gBAT biztosító