ETI - NH 3 560A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét szupergyors SN155922 - 004335115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 560 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155922
Gyártói cikkszám
004335115
Gyártói típuskód
S3UQU/110/560A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
560 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
135 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
50 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
25 kA