Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - NH 3 G3MUQ02/1600A/500V félvezetővédő biztosító betét SN179920 - 004745636

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH 3 G3MUQ02/1600A/500V félvezetővédő biztosító betét SN179920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 1600 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179920

Gyártói cikkszám

004745636

Gyártói típuskód

G3MUQ02/1600A/500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

1600 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

180 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

NH 3 G3MUQ02/1600A/500V félvezetővédő biztosító betét