Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH 3L 500A DC 1500V gBAT biztosító SX154393 - 004110681

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH 3L 500A DC 1500V gBAT biztosító SX154393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 500 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895842941

Sonepar cikkszám

SX154393

Gyártói cikkszám

004110681

Gyártói típuskód

NH3L gBat 500A/1500V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

500 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1500 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

79 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

100 kA

NH 3L 500A DC 1500V gBAT biztosító