Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH 3L 630A DC 1500V gBAT biztosító SX154394 - 004110779

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH 3L 630A DC 1500V gBAT biztosító SX154394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895947837

Sonepar cikkszám

SX154394

Gyártói cikkszám

004110779

Gyártói típuskód

NH3L gBat 630A/1500V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1500 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

102 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

100 kA

NH 3L 630A DC 1500V gBAT biztosító