Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - NH 4a 1600A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN174797 - 004116120

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH 4a 1600A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN174797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a

  • Névleges áram - 1600 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174797

Gyártói cikkszám

004116120

Gyártói típuskód

NH4a gG 1600A/500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4a

Névleges áram:

1600 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

145 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH 4a 1600A/500V gL/gG vezvédő bizt betét