Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - NH-biztosítóbetét NH3 630A 700VDC SN126653 - 004725296

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH-biztosítóbetét NH3 630A 700VDC SN126653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126653

Gyártói cikkszám

004725296

Gyártói típuskód

NH3 gBat 630A/700V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

700 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

160 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NH-biztosítóbetét NH3 630A 700VDC