ETI - NH-késes biztosító aljzat NH3 csavaros M12-M12 SN126650 - 004122023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126650
Gyártói cikkszám
004122023
Gyártói típuskód
PK 3 M12-M12 DC 1000V 1p
Méret:
NH00
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
NH-késes biztosító aljzat NH3 csavaros M12-M12