ETI - NH00 25kVAr 690V gCP késes biztosító, fázisjavító kondenzátorok védelmére SX153486 - 004117111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400063113
Sonepar cikkszám
SX153486
Gyártói cikkszám
004117111
Gyártói típuskód
NH00 gCP 25kVAr/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
NH00 25kVAr 690V gCP késes biztosító, fázisjavító kondenzátorok védelmére