Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH00 aM 1000V /85/32A késes biztosító SX153523 - 004182486

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH00 aM 1000V /85/32A késes biztosító SX153523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 32 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400061768

Sonepar cikkszám

SX153523

Gyártói cikkszám

004182486

Gyártói típuskód

NH00/85 aM 32A/1000V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

32 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

10 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

25 kA

NH00 aM 1000V /85/32A késes biztosító