Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH00 gB 1000V /85/35A késes biztosító SX153532 - 004182477

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH00 gB 1000V /85/35A késes biztosító SX153532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 35 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gB (bányavédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400062000

Sonepar cikkszám

SX153532

Gyártói cikkszám

004182477

Gyártói típuskód

NH00/85 gB 35A/1000V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

35 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gB (bányavédelem)

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

14 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

25 kA

NH00 gB 1000V /85/35A késes biztosító