ETI - NH00 gBat 50A, 550V DC biztosító, akkumulátoros alkalmazásokhoz SX153482 - 004110218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895735779
Sonepar cikkszám
SX153482
Gyártói cikkszám
004110218
Gyártói típuskód
NH00 gBat 50A/550V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
550 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
11.5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH00 gBat 50A, 550V DC biztosító, akkumulátoros alkalmazásokhoz