ETI - NH000 1,5kVAr 690V gCP késes biztosító, fázisjavító kondenzátorok védelmére SX153580 - 004117102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400063021
Sonepar cikkszám
SX153580
Gyártói cikkszám
004117102
Gyártói típuskód
NH000 gCP 1,5kVAr/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.8 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
NH000 1,5kVAr 690V gCP késes biztosító, fázisjavító kondenzátorok védelmére