ETI - NH000 1kVAr 690V gCP késes biztosító, fázisjavító kondenzátorok védelmére SX153584 - 004117101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400063014
Sonepar cikkszám
SX153584
Gyártói cikkszám
004117101
Gyártói típuskód
NH000 gCP 1kVAr/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.8 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
NH000 1kVAr 690V gCP késes biztosító, fázisjavító kondenzátorok védelmére