Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH000L gBat, 160A, 80V DC biztosító SX154507 - 004110070

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH000L gBat, 160A, 80V DC biztosító SX154507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 160 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400064103

Sonepar cikkszám

SX154507

Gyártói cikkszám

004110070

Gyártói típuskód

NHS000L gBat 160A/80V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges feszültség AC:

160 V

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

80 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

15.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

160 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NH000L gBat, 160A, 80V DC biztosító