ETI - NH1 gBat 125A/440V DC biztosító akkumulátor védelemre SX153691 - 004723111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1C
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895734680
Sonepar cikkszám
SX153691
Gyártói cikkszám
004723111
Gyártói típuskód
NH1 gBat 125A/440V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1C
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
14.8 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH1 gBat 125A/440V DC biztosító akkumulátor védelemre