ETI - NH1 gBat 160A/440V DC biztosító akkumulátor védelemre SX153696 - 004723112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1C
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895734697
Sonepar cikkszám
SX153696
Gyártói cikkszám
004723112
Gyártói típuskód
NH1 gBat 160A/440V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1C
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
17.6 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH1 gBat 160A/440V DC biztosító akkumulátor védelemre