Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH1 gBat 80A, 80V DC biztosító SX153733 - 004110091

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH1 gBat 80A, 80V DC biztosító SX153733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1C

  • Névleges áram - 80 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895758532

Sonepar cikkszám

SX153733

Gyártói cikkszám

004110091

Gyártói típuskód

NH1 gBat 80A/80V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1C

Névleges áram:

80 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

80 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

11.4 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

50 kA

NH1 gBat 80A, 80V DC biztosító