Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - NH1 gS KOMBI 800V 250A késes biztosító SN200063 - 004184626

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH1 gS KOMBI 800V 250A késes biztosító SN200063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 800 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN200063

Gyártói cikkszám

004184626

Gyártói típuskód

004184626

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges feszültség AC:

800 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

21.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH1 gS KOMBI 800V 250A késes biztosító