Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - NH1 UQ aR 630A 690V félvezetővédő biztosító SN197778 - 004383128

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH1 UQ aR 630A 690V félvezetővédő biztosító SN197778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN197778

Gyártói cikkszám

004383128

Gyártói típuskód

S1UQ01/80/630A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

86 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

NH1 UQ aR 630A 690V félvezetővédő biztosító