ETI - NH2 gBat/224A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre SX154044 - 004724263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895758716
Sonepar cikkszám
SX154044
Gyártói cikkszám
004724263
Gyártói típuskód
NH2 gBat 224A/550V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
550 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
37 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH2 gBat/224A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre