ETI - NH2 gBat/224A/700V DC biztosító akkumulátor védelemre SX154045 - 004724293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895759461
Sonepar cikkszám
SX154045
Gyártói cikkszám
004724293
Gyártói típuskód
NH2 gBat 224A/700V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
700 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
37 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH2 gBat/224A/700V DC biztosító akkumulátor védelemre